Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Felfogó rúd D20mm Cu 8mm előreszerelt L5m SN105685 - 830218

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékátmérő - 8 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Felület - kezeletlen

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364106123

Sonepar cikkszám

SN105685

Gyártói cikkszám

830218

Gyártói típuskód

CUI L 20 GR 5M

Vezetékátmérő:

8 mm

Vezeték-keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékanyag:

réz

Felület:

kezeletlen

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

20 mm

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Egyedi kábelek száma:

1

Szín:

szürke

Nyersanyag-tulajdonság:

egyéb

Köpeny anyaga:

XLPE (VPE)

Szigetelés anyaga:

PE

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Igen

Max. húzóterhelés:

2500 N

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Súly:

74.3 kg/100 m

Köpenyanyag halogémentes:

Nem

CUI-vezeték D 20 mm Cu 8 mm előreszerelt L 5,0 m