DEHN - Felfogórúd D 40/22/16/10 mm L 7 000 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet-(105201+105266) SN138649 - 105700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd
Hosszúság - 7000 mm
Átmérő - 10-40 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138649
Gyártói cikkszám
105700
Gyártói típuskód
FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
Kivitel:
fogórúd
Hosszúság:
7000 mm
Átmérő:
10-40 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Teleszkópos:
Nem
Felfogórúd D 40/22/16/10 mm L 7 000 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet-