DEHN - Felfogórúd háromlábú állvánnyal D 40/22/16/10mm L:7500mm (105201+105267) SN093118 - 105750
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd
Hosszúság - 7500 mm
Átmérő - 10-40 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364094475
Sonepar cikkszám
SN093118
Gyártói cikkszám
105750
Gyártói típuskód
FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
Kivitel:
fogórúd
Hosszúság:
7500 mm
Átmérő:
10-40 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Teleszkópos:
Nem
Felfogórúd D 40/22/16/10 mm L 7 500 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet-