DEHN - Felfogórúd szabadon álló 5000 mm SN008198 - 105500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd
Hosszúság - 5000 mm
Átmérő - 10-40 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364094420
Sonepar cikkszám
SN008198
Gyártói cikkszám
105500
Gyártói típuskód
105500
Kivitel:
fogórúd
Hosszúság:
5000 mm
Átmérő:
10-40 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Teleszkópos:
Nem
Felfogórúd D 40/16/10 mm L 5 000 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet-