DEHN - Földelő szalag 1100x25x0,3mm + 16-os bilincs GT85483 - 540105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 50-300 mm
Vezetéktartó átmérő - 16-16 mm
Anyag - rozsdamentes acél (V2A)
Felület - kezeletlen
Csatlakozólyuk - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364115880
Sonepar cikkszám
GT85483
Gyártói cikkszám
540105
Gyártói típuskód
540105
Befogási tartomány:
50-300 mm
Vezetéktartó átmérő:
16-16 mm
Anyag:
rozsdamentes acél (V2A)
Felület:
kezeletlen
Csatlakozólyuk:
17 mm
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
2 coll
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
egyéb
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Szalagcsőbilincs NIRO D 16 mm felfogórudakhoz, min. 40 mm-es négyszögletes zárt szelvényekhez