DEHN - Földelőszonda (Kereszt) 1500x50x50x3mm, Füles bekötővel, Horganyzott SN070740 - 635150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 50 mm
Anyag - acél
Kivitel - csatlakozópánttal
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364056657
Sonepar cikkszám
SN070740
Gyártói cikkszám
635150
Gyártói típuskód
Profil rúdföldelő 50x50x3 mm St/tZn L 1 500 mm csa
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
50 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
csatlakozópánttal
Felület:
tűzihorganyzott
Keresztprofil:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Profil rúdföldelő 50x50x3 mm St/tZn L 1 500 mm csatlakozófuratokkal D 11/13 mm