Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - HVI szigetelt villámáram-leveztő GT97494 - 819136

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékátmérő - 5 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 19 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Felület - kezeletlen

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 23 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364147140

Sonepar cikkszám

GT97494

Gyártói cikkszám

819136

Gyártói típuskód

HVI LO 75 23 TR100M GR M

Vezetékátmérő:

5 mm

Vezeték-keresztmetszet:

19 mm2

Vezetékanyag:

réz

Felület:

kezeletlen

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

23 mm

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Egyedi kábelek száma:

7

Szín:

szürke

Köpeny anyaga:

XLPE (VPE)

Szigetelés anyaga:

PE

Max. ekvivalens elválasztó távolság s (levegőben):

0.75 m

Max. ekvivalens elválasztó távolság s (fix építőanyagok):

1.5 m

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Igen

Max. húzóterhelés:

950 N

Alkalmazás Ex-tartományban:

Igen

Súly:

66.6 kg/100 m

Köpenyanyag halogémentes:

Nem

HVI-long vezeték D 23 mm szürke tekercsméret 100 m (Csak egész tekercsben kapható!)