Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Kombinált villámáram-levezető 1 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel SN110659 - 920242

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Villám-áramlökés (10/350) - 10 kA

  • Névleges feszültség DC - 12-12 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 10.6 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364118362

Sonepar cikkszám

SN110659

Gyártói cikkszám

920242

Gyártói típuskód

BXT ML2 BD S 12

Villám-áramlökés (10/350):

10 kA

Névleges feszültség DC:

12-12 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

1. csatlakozó:

egyéb

Legmagasabb tartós feszültség AC:

10.6 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

15 V

Névleges áram:

1 A

Védelmi szint ér/ér:

26 V

Szerelési mód:

alapelemre

Védelmi szint ér/föld:

550 V

Határfrekvencia:

2.8 MHz

Levezető felügyelet:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Kombinált villámáram-levezető 1 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel