DEHN - Kombinált villámáram-levezető egyenáramú rendszerhez SN019729 - 918408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 0-0 V
Villám-áramlökés (10/350) - 5 kA
Névleges feszültség DC - 36-36 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
1. csatlakozó - kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364125292
Sonepar cikkszám
SN019729
Gyártói cikkszám
918408
Gyártói típuskód
BVT ALD 36
Névleges feszültség AC:
0-0 V
Villám-áramlökés (10/350):
5 kA
Névleges feszültség DC:
36-36 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség AC:
60 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
45 V
Névleges áram:
7 A
Védelmi szint ér/ér:
60 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védelmi szint ér/föld:
650 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
50-50 MHz
Határfrekvencia:
60 MHz
Levezető felügyelet:
Igen