DEHN - Kombinált villámáram-levezető modul 2 egyedi érhez és 1 érpárhoz SN139427 - 920334
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 33 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN139427
Gyártói cikkszám
920334
Gyártói típuskód
BXT ML4 BE BD 24
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
33 V
Villám-áramlökés (10/350):
10 kA
Névleges áram:
0.75 A
Védelmi szint ér/ér:
90 V
Védelmi szint ér/föld:
45 V
Határfrekvencia:
6.8 MHz
Levezető felügyelet:
Igen