DEHN - Kombinált villámáram-levezető modul 2 érpárhoz SN110546 - 920342
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 10 kA
Névleges feszültség DC - 12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
1. csatlakozó - egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC - 10.6 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364108974
Sonepar cikkszám
SN110546
Gyártói cikkszám
920342
Gyártói típuskód
920342
Villám-áramlökés (10/350):
10 kA
Névleges feszültség DC:
12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
1. csatlakozó:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC:
10.6 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
15 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
19 V
Szerelési mód:
alapelemre
Védelmi szint ér/föld:
550 V
Határfrekvencia:
2.8 MHz
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem