DEHN - Kombinált villámáram-levezető modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel SN144458 - 920326
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 10 kA
Névleges feszültség DC - 60-60 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
1. csatlakozó - egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC - 49.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144458
Gyártói cikkszám
920326
Gyártói típuskód
BXT ML4 BE 60
Villám-áramlökés (10/350):
10 kA
Névleges feszültség DC:
60-60 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
1. csatlakozó:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC:
49.5 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
70 V
Védelmi szint ér/ér:
180 V
Szerelési mód:
alapelemre
Védelmi szint ér/föld:
90 V
Határfrekvencia:
9 MHz
Levezető felügyelet:
Igen