DEHN - Kombinált villámáramlevezető napelemes rendszerekhez 1000V DC-ig IP20 SN102162 - 900066
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma IT - Nem
Névleges feszültség DC - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364153738
Sonepar cikkszám
SN102162
Gyártói cikkszám
900066
Gyártói típuskód
DCB YPV SCI 1000 FM
Pólusszám:
2
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Névleges feszültség DC:
1000 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Max. PV-feszültség:
1000 V
Védelmi szint (DC+ - DC-):
4.75 kV
Védelmi szint (DC+/DC- - PE):
2.5 kV
Specifikus energia:
39.06 kJ/Ohm
Méret:
4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Védettség:
IP20