Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Könyök csatlakozó pár GT73254 - 923011

MásolásMásolás
DEHN - Könyök csatlakozó pár GT73254

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Villám-áramlökés (10/350) - 20 kA

  • Névleges feszültség DC - 0-180 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • 1. csatlakozó - kapocs

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 180 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364038929

Sonepar cikkszám

GT73254

Gyártói cikkszám

923011

Gyártói típuskód

IF 1

Villám-áramlökés (10/350):

20 kA

Névleges feszültség DC:

0-180 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

1. csatlakozó:

kapocs

Legmagasabb tartós feszültség DC:

180 V

Névleges áram:

0.1 A

Védelmi szint ér/ér:

200 V

Szerelési mód:

falon kívül

Védelmi szint ér/föld:

550 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Frekvencia:

0-400 MHz

Határfrekvencia:

50 MHz

Levezető felügyelet:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Kombi-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Könyök csatlakozó pár