DEHN - Lapos szalagtartó Fi 40mm-hez ST/TZN FHB ZS 40 B6,5*16 STTZN SN000151 - 284040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartó anyaga - cinkezett acél
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó rögzítési módja - furat
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 40-40 mm
Áthidaló anyaga - cinkezett acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364022492
Sonepar cikkszám
SN000151
Gyártói cikkszám
284040
Gyártói típuskód
284040
Tartó anyaga:
cinkezett acél
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó rögzítési módja:
furat
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
40-40 mm
Áthidaló anyaga:
cinkezett acél
Faltól mért távolság:
10-10 mm
Vezetéktartó építési magasság:
10 mm
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Fali laposacél/szalag tartó FI 40 mm-hez St/tZn ovális furattal 6,5x16 mm