DEHN - Laposacél 30x3,5 50m/tekercs tűzihorganyzott GT85489 - 810335
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 30 mm
Anyag - acél
Vastagság - 3.5 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 50 m
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4013364032880
Sonepar cikkszám
GT85489
Gyártói cikkszám
810335
Gyártói típuskód
BA 30X3.5 STTZN R50M
Szélesség:
30 mm
Anyag:
acél
Vastagság:
3.5 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
50 m
Súly:
84 kg/100 m
Szalag 30x3,5 mm St/tZn tekercsméret 50m (Csak egész tekercsben kapható!)