Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Laposvezetéktartó 30mm M8as menetre SN114638 - 275030

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartó anyaga - acél, tűzihorganyzott/cinköntvény

  • Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel

  • Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel

  • Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 30-30 mm

  • Hordozók anyaga - cinkezett acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114638

Gyártói cikkszám

275030

Gyártói típuskód

FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG

Tartó anyaga:

acél, tűzihorganyzott/cinköntvény

Vezeték rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Tartó rögzítési módja:

furat M csavarmenettel

Alkalmas lapos vezeték szélességhez:

30-30 mm

Hordozók anyaga:

cinkezett acél

Áthidaló anyaga:

cinkezett acél

Alsó rész anyaga:

cink-présöntvény

Csavarmenet mérete metrikus:

8

Faltól mért távolság:

20-20 mm

Vezetéktartó építési magasság:

20 mm

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Vezetőtartó fedőbilinccsel ZG Fl -30 mm-hez St/tZn M8 belső menettel