DEHN - Leválasztó szikraköz Ex-es területre IP67 GT73253 - 923100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Névleges lökési feszültség - 1.25 kV
Névleges álló váltófeszültség - 250 V
Csatlakozás - perem/karima
Alkalmazható vezeték - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364108325
Sonepar cikkszám
GT73253
Gyártói cikkszám
923100
Gyártói típuskód
923100
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Névleges lökési feszültség:
1.25 kV
Névleges álló váltófeszültség:
250 V
Csatlakozás:
perem/karima
Alkalmazható vezeték:
egyéb
Csatlakozás anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Védettség:
IP67
Leválasztó szikraköz RB-s térhez M10-es menetű csavarokkal