DEHN - Leválasztó szikraköz műanyag köpennyel 2 csatlakozással Rd 10 mm-hez, NIRO SN172458 - 923023
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozás anyaga - rozsdamentes acél (V2A)
Csatlakozás - kerek 10 mm
Védettség - IP65
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Névleges lökési feszültség - 4 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172458
Gyártói cikkszám
923023
Gyártói típuskód
TFS
Csatlakozás anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Csatlakozás:
kerek 10 mm
Védettség:
IP65
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Névleges lökési feszültség:
4 kV
Névleges álló váltófeszültség:
300 V
Alkalmazható vezeték:
egyéb
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Leválasztó szikraköz műanyag köpennyel 2 csatlakozással Rd 10 mm-hez, NIRO