DEHN - Négylábú behajtható állvány D 50 mm-es támasztócsövekhez 35 mm-es szélességű oldalsó nyílással 590 mm-es sugárral 5°-os tetőmeredekségig NIRO SN118350 - 105490
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat
Anyag - rozsdamentes acél (V2A)
Átmérő - 12000 mm
Súly - 7.4 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118350
Gyártói cikkszám
105490
Gyártói típuskód
105490
Kivitel:
lábazat
Anyag:
rozsdamentes acél (V2A)
Átmérő:
12000 mm
Súly:
7.4 kg
Kifutó termék 2022.12.31-gyel. Új termék: 107490