DEHN - SFL-Protector dugaszolóaljzat elosztósáv 482,6 mm-es (19'') IP20 SN007764 - 909251
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 230 V
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - csatlakozó aljzat szegély
Védelmi szint - 1.6 kV
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364132573
Sonepar cikkszám
SN007764
Gyártói cikkszám
909251
Gyártói típuskód
909251
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
csatlakozó aljzat szegély
Védelmi szint:
1.6 kV
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
3 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
16 A
Védettség:
IP20
Jelzés az eszközön:
optikai
Zavarszűrővel:
Igen