DEHN - Sorkapocs integrált túlfeszültség védelem GT63325 - 919921
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 23 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 33 V
Névleges áram - 0.5 A
Védelmi szint ér/ér - 110 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364087798
Sonepar cikkszám
GT63325
Gyártói cikkszám
919921
Gyártói típuskód
DEHN 919921
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
23 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
33 V
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
110 V
Védelmi szint ér/föld:
65 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem