DEHN - Tetővezeték-tartó Rd6-10 körvezetékhez 115mm visszahajtott SN102885 - 202050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Vezetékátmérő - 6-10 mm
Szerelési mód - beakasztható
Alkalmazás - ferde tetőfelület
Tartó anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364020214
Sonepar cikkszám
SN102885
Gyártói cikkszám
202050
Gyártói típuskód
DLH DQ 6.10 H55 L115 WS STTZN
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Vezetékátmérő:
6-10 mm
Szerelési mód:
beakasztható
Alkalmazás:
ferde tetőfelület
Tartó anyaga:
acél
Hordozók anyaga:
acél
Hordozó hossza:
115 mm
Vezetéktartó építési magasság:
55 mm
Tetővezető-tartó DEHNQUICK St/tZn Rd 6-10 mm-hez L 115 mm visszahajtott támasztólemezzel