DEHN - Tetővezető-tartó DEHNQUICK NIRO Rd 6-10 mm-hez hullámtetőkhöz profil 5/8 SN135373 - 202906
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Vezetékátmérő - 6-10 mm
Szerelési mód - csavarozható
Alkalmazás - hullámpala tető
Tartó anyaga - rozsdamentes acél (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135373
Gyártói cikkszám
202906
Gyártói típuskód
DLH DQ 6.10 WPRO5 8 V2A
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Vezetékátmérő:
6-10 mm
Szerelési mód:
csavarozható
Alkalmazás:
hullámpala tető
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Hordozó hossza:
72 mm
Vezetéktartó építési magasság:
26 mm
Tetővezető-tartó DEHNQUICK NIRO Rd 6-10 mm-hez hullámtetőkhöz profil 5/8