DEHN - Tetővezető-tartó H 16 mm Rd 8 mm-hez hajlított támasztólemm SN057637 - 204359
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - beakasztható
Alkalmazás - ferde tetőfelület
Tartó anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364082779
Sonepar cikkszám
SN057637
Gyártói cikkszám
204359
Gyártói típuskód
DLH DS 8 H16 L169 WS V2A
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
beakasztható
Alkalmazás:
ferde tetőfelület
Tartó anyaga:
műanyag
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Hordozó hossza:
169 mm
Vezetéktartó építési magasság:
16 mm
Tetővezető-tartó DEHNsnap NIRO/műanyag szürke H 16 mm Rd 8 mm-hez hajlított támasztólemezzel 169 mm