DEHN - Tetővezető-tartó hullámlemezes tetőkhöz profil 5/8 DEHNgrip-pel Rd 8 mm NIRO SN166880 - 206339
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - csavarozható
Alkalmazás - hullámpala tető
Tartó anyaga - rozsdamentes acél (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166880
Gyártói cikkszám
206339
Gyártói típuskód
DLH DG 8 H20 WPRO5 8 V2A
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
csavarozható
Alkalmazás:
hullámpala tető
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Hordozó hossza:
58 mm
Vezetéktartó építési magasság:
20 mm
Tetővezető-tartó hullámlemezes tetőkhöz profil 5/8 DEHNgrip-pel Rd 8 mm NIRO