DEHN - Tetővezető-tartó hullámlemezes tetőkhöz Rd8mm St/tZn SN129591 - 206105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Alkalmazás - hullámpala tető
Szerelési mód - csavarozható
Tartó anyaga - rozsdamentes acél (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129591
Gyártói cikkszám
206105
Gyártói típuskód
DLH DQ 8 WPRO5V2A
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Alkalmazás:
hullámpala tető
Szerelési mód:
csavarozható
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Hordozók anyaga:
acél
Hordozó hossza:
116 mm
Vezetéktartó építési magasság:
20 mm
Tetővezető-tartó hullámlemezes tetőkhöz profil 5 DEHNquick-kel Rd 8 mm St/tZn