DEHN - Túlfesz levezető 2 (T2) 4p TN-S gyorscsatlakozós +távjelző SN173241 - 942330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3
Védelmi szint - 1.5 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173241
Gyártói cikkszám
942330
Gyártói típuskód
DG MP TNC ACI 275 FM
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Védelmi szint:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
3 TE
Hálózati forma TN-C:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
Hálózati forma egyéb:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
10 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
10 mm2
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
40 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Igen
Szivárgási-áram mentes:
Igen
Védettség:
IP20