DEHN - Túlfesz levezető 2 (T2) 4p TN-S IP20 SN002217 - 952400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Védelmi szint - 1.5 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364108455
Sonepar cikkszám
SN002217
Gyártói cikkszám
952400
Gyártói típuskód
DG M TNS 275
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Védettség:
IP20