DEHN - Túlfesz levezető B+C fok 230V 3pol IP20 GT19170 - 951300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 75 kA
Névleges feszültség AC - 400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364108134
Sonepar cikkszám
GT19170
Gyártói cikkszám
951300
Gyártói típuskód
DV M TNC 255
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
75 kA
Névleges feszültség AC:
400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Névleges feszültség DC:
400 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védelmi szint L-PE:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Specifikus energia:
1400 kJ/Ohm
Méret:
6 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Vizsgálati osztály:
típus 1
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Igen
Védettség:
IP20