DEHN - Túlfesz levezető betét GT25665 - 920371
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 10 kA
Névleges feszültség DC - 5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
1. csatlakozó - egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364109094
Sonepar cikkszám
GT25665
Gyártói cikkszám
920371
Gyártói típuskód
BXT ML4 BD HF5
Villám-áramlökés (10/350):
10 kA
Névleges feszültség DC:
5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
1. csatlakozó:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
11 V
Szerelési mód:
alapelemre
Védelmi szint ér/föld:
500 V
Határfrekvencia:
100 MHz
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem