DEHN - Túlfesz levezető betét GT83520 - 953010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 230 V
Névleges feszültség DC - 255 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 255 V
Névleges áram - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364108295
Sonepar cikkszám
GT83520
Gyártói cikkszám
953010
Gyártói típuskód
DR MOD 2P 255
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges feszültség DC:
255 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
255 V
Névleges áram:
25 A
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
3 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Védelmi szint L-N:
1.25 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
alapelemre
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Zavarszűrővel:
Nem