Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Túlfesz levezető betét GT83521 - 953020

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364117440

Sonepar cikkszám

GT83521

Gyártói cikkszám

953020

Gyártói típuskód

DR MOD 4P 255

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges áram:

25 A

Szerelési mód:

alapelemre

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Pólusszám:

4

Legmagasabb tartós feszültség DC:

255 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

3 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

8 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védelmi szint L-N:

1 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1.5 kV

Jelzés az eszközön:

optikai

Zavarszűrővel:

Nem

3. típusú túlfeszültség-védelmi modul 255 V 4-pólusú DEHNrail M-hez