DEHN - Túlfesz levezető betét GT84598 - 920384
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 20 kA
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 33 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364109162
Sonepar cikkszám
GT84598
Gyártói cikkszám
920384
Gyártói típuskód
BXT ML4 BC EX 24
Villám-áramlökés (10/350):
20 kA
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
33 V
Védelmi szint ér/ér:
45 V
Szerelési mód:
alapelemre
Védelmi szint ér/föld:
1100 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Határfrekvencia:
6.4 MHz
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Igen