DEHN - Túlfesz levezető betét SN016505 - 920354
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 10 kA
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
1. csatlakozó - egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC - 23.3 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364109148
Sonepar cikkszám
SN016505
Gyártói cikkszám
920354
Gyártói típuskód
BXT ML4 BC 24
Villám-áramlökés (10/350):
10 kA
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
1. csatlakozó:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC:
23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
33 V
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
45 V
Szerelési mód:
alapelemre
Védelmi szint ér/föld:
500 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Határfrekvencia:
5.7 MHz
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem