DEHN - Túlfesz levezető DEHNbox DBX GT99087 - 922200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 9 kA
Névleges feszültség DC - 0-180 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
1. csatlakozó - kapocs
Legmagasabb tartós feszültség DC - 180 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364137332
Sonepar cikkszám
GT99087
Gyártói cikkszám
922200
Gyártói típuskód
DBX U2 KT BD S 0-180
Villám-áramlökés (10/350):
9 kA
Névleges feszültség DC:
0-180 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
1. csatlakozó:
kapocs
Legmagasabb tartós feszültség DC:
180 V
Névleges áram:
0.1 A
Védelmi szint ér/ér:
200 V
Szerelési mód:
falon kívül
Védelmi szint ér/föld:
550 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Frekvencia:
0-400 MHz
Határfrekvencia:
50 MHz
Levezető felügyelet:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem