DEHN - Túlfesz levezető DEHNpatch RJ45 B48 GT71565 - 929121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség DC - 48-48 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 34 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 48 V
Villám-áramlökés (10/350) - 0.5 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364118935
Sonepar cikkszám
GT71565
Gyártói cikkszám
929121
Gyártói típuskód
DEHNpatch DPA M CLE RJ45B48
Névleges feszültség DC:
48-48 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
34 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
48 V
Villám-áramlökés (10/350):
0.5 kA
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
180 V
Védelmi szint ér/föld:
500 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
500 V
Frekvencia:
0-0 MHz
Határfrekvencia:
250 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
RJ45
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Jeláramkör elválasztásának lehetősége:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
8
Földelés módja:
kalapsín
Beépítési szélesség:
19 mm
Védettség:
IP10