Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Túlfesz levezető DR M 2P 30 FM IP20 GT71566 - 953206

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 24 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 30 V

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364109711

Sonepar cikkszám

GT71566

Gyártói cikkszám

953206

Gyártói típuskód

DEHNrail 953206

Névleges feszültség AC:

24 V

Névleges áram:

25 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

30 V

Pólusszám:

2

Legmagasabb tartós feszültség DC:

30 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

1 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Távjelző kapcsolattal:

Igen

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védelmi szint L-N:

0.18 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

0.63 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

25 A

Védettség:

IP20

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

25 A

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

4 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Jelzés az eszközön:

optikai

Zavarszűrővel:

Nem

3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 2-pólusú 30 V-hoz ipari elektronikához távjelző érintkezővel