Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Túlfesz levezető modul GT78199 - 920347

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Villám-áramlökés (10/350) - 10 kA

  • Névleges feszültség DC - 180-180 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 127 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364109018

Sonepar cikkszám

GT78199

Gyártói cikkszám

920347

Gyártói típuskód

BXT ML4 BD180

Villám-áramlökés (10/350):

10 kA

Névleges feszültség DC:

180-180 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

1. csatlakozó:

egyéb

Legmagasabb tartós feszültség AC:

127 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

180 V

Névleges áram:

0.75 A

Védelmi szint ér/ér:

250 V

Szerelési mód:

alapelemre

Védelmi szint ér/föld:

550 V

Határfrekvencia:

25 MHz

Levezető felügyelet:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Kombinált villámáram-levezető modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel