DEHN - Túlfesz levezető modul SN006840 - 920245
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Villám-áramlökés (10/350) - 10 kA 
- Névleges feszültség DC - 48-48 V 
- Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA 
- 1. csatlakozó - egyéb 
- Legmagasabb tartós feszültség AC - 38.1 V 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4013364118386
Sonepar cikkszám
SN006840
Gyártói cikkszám
920245
Gyártói típuskód
BXT ML2 BD S 48
Villám-áramlökés (10/350):
10 kA
Névleges feszültség DC:
48-48 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
1. csatlakozó:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC:
38.1 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
54 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
80 V
Szerelési mód:
alapelemre
Védelmi szint ér/föld:
550 V
Határfrekvencia:
8.7 MHz
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem