Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Túlfesz levezető modul SN011364 - 920225

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Villám-áramlökés (10/350) - 9 kA

  • Névleges feszültség DC - 48-48 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 38.1 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364118379

Sonepar cikkszám

SN011364

Gyártói cikkszám

920225

Gyártói típuskód

BXT ML2 BE S 48

Villám-áramlökés (10/350):

9 kA

Névleges feszültség DC:

48-48 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

1. csatlakozó:

egyéb

Legmagasabb tartós feszültség AC:

38.1 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

54 V

Névleges áram:

0.75 A

Védelmi szint ér/ér:

95 V

Szerelési mód:

alapelemre

Védelmi szint ér/föld:

140 V

Határfrekvencia:

8.7 MHz

Levezető felügyelet:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Kombinált villámáram-levezető 2 egyedi érhez BLITZDUCTOR XT LifeCheck-kel