DEHN - Túlfesz levezető modul SN084575 - 920271
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 9 kA
Névleges feszültség DC - 5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
1. csatlakozó - egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364117556
Sonepar cikkszám
SN084575
Gyártói cikkszám
920271
Gyártói típuskód
BXT ML2 BD HFS 5
Villám-áramlökés (10/350):
9 kA
Névleges feszültség DC:
5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
1. csatlakozó:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
25 V
Szerelési mód:
alapelemre
Védelmi szint ér/föld:
550 V
Határfrekvencia:
100 MHz
Levezető felügyelet:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem