Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Túlfesz levezető T2 fok 60VDC 1pol IP20 SN013132 - 972110

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 12.5 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Védelmi szint - 0.5 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Hálózati forma TN-S - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364158504

Sonepar cikkszám

SN013132

Gyártói cikkszám

972110

Gyártói típuskód

DG SE DC 60

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

12.5 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Védelmi szint:

0.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Igen

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

1,5 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

60 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

48 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

35 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség:

IP20

2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard SE DC egypólusú Uc 60 V DC