DEHN - Túlfesz levezető T3 fok 230V IP20 SN000219 - 924370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 230 V
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364081321
Sonepar cikkszám
SN000219
Gyártói cikkszám
924370
Gyártói típuskód
DSA 230 LA
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Pólusszám:
2
Legmagasabb tartós feszültség DC:
255 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
3 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védelmi szint L-N:
1.25 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
16 A
Védettség:
IP20
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
16 A
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
2.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Jelzés az eszközön:
akusztikus és optikai
Zavarszűrővel:
Nem