DEHN - Túlfesz levezető T3 fok 440V 4pol G30196 - 901130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 3 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Távjelző kapcsolattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364077201
Sonepar cikkszám
G30196
Gyártói cikkszám
901130
Gyártói típuskód
DehnRail 230/3N FML
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
3 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Védelmi szint L-N:
1.25 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető D fok 440V 4pol