Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Túlfesz levezető T3 fok TNS 230/400V 4 pol távjelz. IP20 SN096660 - 953405

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N) - 3 kA

  • Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE) - 8 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364115774

Sonepar cikkszám

SN096660

Gyártói cikkszám

953405

Gyártói típuskód

DR M 4P 255 FM

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Névleges áram:

25 A

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

3 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

8 kA

Teljes levezető lökésáram (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

8 kA

Védelmi szint L-N:

1 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1.5 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

25 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

25 A

Pólusszám:

4

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

4 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Zavarszűrővel:

Nem

Védettség:

IP20

3. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 4-pólusú 255 V-hoz ipari elektronikához távjelző érintkezővel