DEHN - Túlfesz levezető YPV 2 (T1) 1000VDC IP20 SN000317 - 950530
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 12.5 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Védelmi szint - 4 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364152960
Sonepar cikkszám
SN000317
Gyártói cikkszám
950530
Gyártói típuskód
DG YPV SCI 1000
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Védelmi szint:
4 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
0 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
3 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
1 kA
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
25 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. PV-feszültség:
1000 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség:
IP20