DEHN - Túlfeszültség-korlátozó modul 2 érpárhoz BLITZDUCTOR SP SN136475 - 926344
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 33 V
Névleges áram - 1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136475
Gyártói cikkszám
926344
Gyártói típuskód
BSP M4 BD 24
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
33 V
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
45 V
Védelmi szint ér/föld:
550 V
Határfrekvencia:
7.8 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül