Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Túlfeszültség-levezető dugaljhoz SN135855 - 953406

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Pólusszám - 4

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N) - 3 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135855

Gyártói cikkszám

953406

Gyártói típuskód

DR M 4P 255 SN1872 FM

Névleges feszültség AC:

230 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Pólusszám:

4

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

3 kA

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Teljes levezető lökésáram (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

8 kA

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védelmi szint L-N:

1 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1.5 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

32 A

Védettség:

IP20

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

4 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Jelzés az eszközön:

optikai

Zavarszűrővel:

Nem

4. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNrail M 4-pólusú 255 V-hoz ipari elektronikához távjelző érintkezővel