Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Túlfeszültség védelmi modul 30V 2polusú SN091210 - 953011

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 24 V

  • Névleges feszültség DC - 30 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 30 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364109636

Sonepar cikkszám

SN091210

Gyártói cikkszám

953011

Gyártói típuskód

953011

Névleges feszültség AC:

24 V

Névleges feszültség DC:

30 V

Névleges áram:

25 A

Szerelési mód:

alapelemre

Legmagasabb tartós feszültség AC:

30 V

Pólusszám:

1

Legmagasabb tartós feszültség DC:

30 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

1 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védelmi szint L-N:

0.18 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

0.63 kV

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Jelzés az eszközön:

optikai

Zavarszűrővel:

Nem

3. típusú túlfeszültség-védelmi modul 30 V 2-pólusú DEHNrail M-hez